Rubis
ステンレス製ピンセット
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途
薬剤などを扱う研究室など。
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465380
2-SA
678-4701
120
先丸先細型
¥
5,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465389
4-SA
678-4699
110
極細型
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください