bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ EBA183
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
種別
パンツ
材質
クラボウ/バンジーテック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
機能
帯電防止、ストレッチ
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
ダークネイビー
チャコールグレー
ライトシルバー
ウエスト(cm)
選択してください
79
82
85
88
91
95
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465626
EBA183-56-79
581-2659
ダークネイビー
79
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465635
EBA183-56-82
581-2689
ダークネイビー
82
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465651
EBA183-56-85
581-5832
ダークネイビー
85
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465660
EBA183-56-88
583-3171
ダークネイビー
88
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465669
EBA183-56-91
580-9439
ダークネイビー
91
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465678
EBA183-56-95
583-3139
ダークネイビー
95
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465687
EBA183-61-79
581-4230
ライトシルバー
79
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465696
EBA183-61-82
581-4242
ライトシルバー
82
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465705
EBA183-61-85
581-7429
ライトシルバー
85
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465721
EBA183-61-88
580-9399
ライトシルバー
88
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465730
EBA183-61-91
581-2618
ライトシルバー
91
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465739
EBA183-61-95
581-2705
ライトシルバー
95
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465748
EBA183-68-79
581-7398
チャコールグレー
79
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465757
EBA183-68-82
581-5799
チャコールグレー
82
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465766
EBA183-68-85
580-9400
チャコールグレー
85
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465775
EBA183-68-88
581-1113
チャコールグレー
88
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465791
EBA183-68-91
581-4198
チャコールグレー
91
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
07465800
EBA183-68-95
580-9333
チャコールグレー
95
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください