曜日別特売

サンチェッカー アナログタイプ

サンチェッカー アナログタイプ - 篠原電機

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。
抵抗値により、音質が変わります。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。

用途
制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hzトラスコ品番384-8275電池単4×2コ3Vディスプレイ音、光測定電流2~3mA/0Ω時電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461925SP-1NA
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする