曜日別特売

ゴムdeパッチ GP-154

ゴムdeパッチ GP-154 - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GP-154 - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GP-154 - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GP-154 - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GP-154 - LION (ライオン事務器)

好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。
好きな長さで使えるゴムバンド。新しいデザインをラインアップ。

用途お弁当箱や手帳、ノートに。付属品留め具×2個トラスコ品番522-6054材質ゴム:ポリウレタン・ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)600ライトブルー(ヘリンボーン)バンド幅(mm)15縦(mm)600横(mm)15構成部品留め具:ポリカーボネート樹脂製・2個入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463736GP-154-LB
600
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする