ユニット
スコッチコーン
材質
ポリエチレン
幅(mm)
385
高さ(mm)
700
デザイン
ライン入り
寸法(高さ)(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461329
385-06A
740-1027
黄/赤反射
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
07461338
385-07A
740-1035
赤/白反射
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
07461347
385-08A
740-1043
緑/白反射
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください