オルディ
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9939
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461241
P-98
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください