日本マタイ
ガーデンスタンドBAG
作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます。
トラスコ品番
363-2226
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
650
色
グリーン
容量(L)
270
寸法(縦×横)(mm)
650×650
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462571
DDHC05918
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください