ワコー
ストロング コゲ落とし コゲ落としクリーナー
鍋やフライパン、ゴトクなどの頑固なコゲ落としに最適です。
用途
頑固なコゲ落としに。
トラスコ品番
513-6348
材質
66ナイロン不織布(研磨粒子入)
厚さ(mm)
18
色
黒
縦(mm)
120
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465328
060700
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください