曜日別特売

カメラねじ変換アダプター

カメラねじ変換アダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター
ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能
定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)
アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)
アイデア次第で様々なシーンで活躍します

用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプタートラスコ品番537-5661材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463167CNAM6
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする