曜日別特売

ゴムハンマー(グラスファイバー柄)

ゴムハンマー(グラスファイバー柄) - GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄) - GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄) - GROZゴムハンマー(グラスファイバー柄) - GROZ

ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。
柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。
グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。

用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)天然ゴム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460385MLTR/16B/FG659-67881ポンド100.560
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460401MLTR/20B/FG659-67901 1/4ポンド108.564
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする