セイコーインスツル
シンプルメトロノーム らくらくリズム
リズムを使ったウォーキング、ストレッチなどに活用できます。
大きな画面表示で見やすく、簡単操作で使いやすいです。
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。
3種類の音が選択できます。
用途
パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品
モニター電池CR2032×1個
トラスコ品番
537-1519
材質
プラスチック、電子部品
厚さ(mm)
34
電源
モニター電池CR2032×1個
縦(mm)
54
横(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465809
DM51RH
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください