カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2

カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELDカメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2 - GLANSHIELD
(1件のレビュー)

カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。
訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。
外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。
電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。
高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。
スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。

用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461959GS-DB026DTK
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 玄関のインターフォンとして

玄関のインターフォンとして、購入しました(TVの商品紹介をみて)
bluetoothの無線として設定、携帯からのアプリを設定しました。
ボタンを押すと自動的につながりスマフォが立ち上がるとのことですが
繋がらない時もあり、玄関までの7mくらいの距離では、ボタンを押しても
繋がらない場合が多いです。
スマホから立ち上げて、本機のカメラは「つながる場合はありますが
WiFi 通じてのアクセスは、最強の電波状態でも
繋がらない場合があります。
10m離して、防犯用のカメラでどうかと試しましたが
繋がらずでした。(WiFi ・モバイル)両方ともつながらない状態です
*一番に、気になるのは音声で玄関5Mでハウリングのような音になり
聞き取りが悪く、雑音が入り音声が聞き取りにくいです
*それと気になるのは留守でもピンポンという
製品名が、正面にあると
如何にも留守であることがわかるように思え?どうなのかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする