曜日別特売

ガラス繊維製メジャー 樹木尺

ガラス繊維製メジャー 樹木尺 - 日本度器ガラス繊維製メジャー 樹木尺 - 日本度器

樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。

トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461871NDA-1220MT
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする