Reelex
サウンドバリア用アタッチメント
サウンドバリアを設置できます。
用途
サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです
適合本体
SB-100
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
セット内容
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461356
SB-AT1
コーン固定用タッピンねじ×1
623-3192
コーンアタッチメント×1
コーンアタッチメント
¥
1,000
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461365
SB-AT2
キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2
623-4665
壁付けブラケット×1、キャッチアタッチメント×1
マグネットブラケット
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください