アルインコ
グリーンレーザー墨出器
出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です。
電源は標準でリチウムイオン充電池2個を装備しています。
盗難・火災補償付です。
(購入から1年間)
用途
対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
販路:機械工具商、機械販売、溶材商、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様
自動補正範囲(°):±3
付属品
グリーンライン用受光器、専用充電式Li-ion電池パック×2、専用USB-ACアダプター、専用シフティング台座
トラスコ品番
535-7915
セット内容
レーザー墨出器本体、受光器:SS-30G、昇降機能付クランプ:LMC-55SC、傾斜脚頭:STH70C
幅(mm)
105
高さ(mm)
94
奥行(mm)
80
精度(mm)
±1.5nm/7.5
保護等級
IP54
光源
515nm±2%
縦(mm)
105
横(mm)
80
光出力(mW)
1.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464926
ALC-44G
¥
151,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000