アキレス
クッキングメイト 厨房シューズ
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
材質(甲被)
合成皮革(防汚加工)
機能
耐油・耐薬
足幅
EEE
甲被タイプ
スリッポンタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461085
CUI 0039 W22.0
664-8041
22
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
07461101
CUI 0039 W22.5
664-8081
22.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461110
CUI 0039 W23.0
664-8090
23
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461119
CUI 0039 W23.5
666-8539
23.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461128
CUI 0039 W24.0
665-4417
24
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461137
CUI 0039 W24.5
665-9096
24.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461146
CUI 0039 W25.0
665-2784
25
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461155
CUI 0039 W25.5
665-2781
25.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461171
CUI 0039 W26.0
664-9703
26
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461180
CUI 0039 W26.5
665-7612
26.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461189
CUI 0039 W27.0
665-4423
27
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461198
CUI 0039 W27.5
665-5961
27.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461207
CUI 0039 W28.0
665-2864
28
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07461216
CUI 0039 W29.0
665-6027
29
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
07461225
CUI 0039 W30.0
665-1287
30
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください