livePro
スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPB
日本鉄鋼連盟の認定品です。
強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番
391-4396
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)
働き長さ(mm)
14.7
頭部径(Φmm)
8
長さL2(mm)
【パイロット】13
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.2
呼び寸法L(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法d(mm)
4.2
内容量
1箱(600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465450
DPB4232
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください