Clover(クロバー)
カッティングマットE
環境にやさしく曲がりにくいオレフィン樹脂製のカッティングマットです。
焼却しても有害な塩化水素ガスが発生しません。
材質
オレフィン樹脂
色
ウォームグレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
サイズ
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461259
57-855
659-4273
2
A2
450
640
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
07461268
57-856
659-4277
2
A3
320
450
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
07461277
57-857
659-4276
2
B5
180
260
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
07461286
57-858
659-4274
2
A3
320
900
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
07461295
57-859
659-4275
2.5
A1
600
900
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください