曜日別特売

シャンデリアE26

シャンデリアE26 - ELPA

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461880G-60H(C)
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする