カラ-チェック現像剤 FD-S 4L

カラ-チェック現像剤 FD-S 4L - タセト

現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。
現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。

トラスコ品番338-5334種別現像剤容量(mL)4000種類(液)現像分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461049FDS.4
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする