曜日別特売

ケイコ-チェック浸透液

ケイコ-チェック浸透液 - タセト

水洗性タイプの蛍光浸透液です。
金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。
感度レベル2です。

トラスコ品番338-5318種別浸透液黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461067N3P.4
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする