タセト
カラ-チェック現像剤 D-C 450型
浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。
欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番
346-9296
種別
現像剤
色
透明
種類
(液)現像
分類
(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461058
DC
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください