曜日別特売

エンボス手袋

エンボス手袋 - SARAYA(サラヤ)エンボス手袋 - SARAYA(サラヤ)

コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です

用途使い捨て手袋として。入数(枚)200エンボス加工あり粉有無なしクリア材質PE仕様左右兼用全長(cm)28.5中指長(cm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746042851183S200176-2031
オープン
229
252(税込)
当日出荷
0746043751185L200176-2076
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする