オフィスマイン
コードレス電動ダイグラインダー
充電時間60分
用途
一般研磨作業
トラスコ品番
628-6490
セット内容
充電アダプター
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
260
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463465
WAZA-EL
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください