曜日別特売

グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り

グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り - モトユキ

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。
ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。
バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
折れにくく摩耗に強いです。

用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼1.5~3内容量1箱(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462239S-2018-50PCS650-4942200120
45,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
07462248S-2518-50PCS650-4944250170
53,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする