グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り

グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り - モトユキグローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り - モトユキ

4mm~8mmの厚物切断に最適です。
解体撤去にも便利です。
ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。
バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
解体作業にも便利です。

用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。山数10/14厚さ(mm)1.3切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8内容量1箱(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462257K-2004-50PCS10/142001.3120650-4941
62,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
07462266K-2504-50PCS10/142501.3170650-4945
67,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする