グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り

グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り モトユキ

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。
刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。
ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。
バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。
折れにくく摩耗に強いです。

用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼3~6 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07462221 S-2014-50PCS 650-4943 200 120
45,000
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷
07462230 S-2514-50PCS 650-4946 250 170
53,000
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする