曜日別特売

スナップオフナイフ

スナップオフナイフ - Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ - Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ - Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ - Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ - Hultafors(ハルタホース)

長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。
本体後部のフィンには角度が付いています。
フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。
フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。
フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。
グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。
本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。
刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。
1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。

用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9955セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)220赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463840389340
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする