曜日別特売

オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)

オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) - ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07464296320SRP-UB150
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする