ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 固定 ウレタン車
耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番
814-2068
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン(熱可塑性)
タイプ
固定式
取付寸法(mm)
82×40
取付高H(mm)
148
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径(mm)
8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465818
320ER-UR125
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください