ハンマーキャスター
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.25
ストッパー
あり
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
材質(金具)
ステンレス
スパナサイズ(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
旋回半径(mm)
取付高H(mm)
偏心E(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464260
315A-3UR50
337-4684
58
68
21
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
07464269
315A-3UR75
336-9962
68
95
29
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください