曜日別特売

ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪

ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 - ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 - ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 - ハンマーキャスター
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
旋回半径(mm)
取付高H(mm)
偏心E(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07464278320A-3UR50336-992947682140
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07464287320A-3UR75336-678968952950
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする