シリコン除雪用スプレー

シリコン除雪用スプレー - ニッペホームプロダクツ

除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。
除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。
高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。

用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。トラスコ品番536-7530材質シリコーンオイル、有機溶剤無色透明容量(mL)300タイプWAX危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074645064976124320095
1,858
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする