曜日別特売

ゴム ループバンジー

ゴム ループバンジー - ユタカメイクゴム ループバンジー - ユタカメイクゴム ループバンジー - ユタカメイクゴム ループバンジー - ユタカメイク

ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。

用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装厚さ(mm)6ブラック標準幅(mm)6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07463140BL-1012573-05400.1100
オープン
99
109(税込)
当日出荷
メイン画像07463149BL-1512573-05330.15150
オープン
139
153(税込)
当日出荷
メイン画像07463158BL-3012569-07540.3300
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする