ユタカメイク
ゴム フラットバンジー
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途
荷物の仮留め、固定等
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
色
ブラック
標準幅(mm)
13
線径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463106
BF-412
573-0530
0.4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
07463115
BF-612
573-0534
0.6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07463131
BF-1012
573-0543
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください