曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ完全ワイヤレスイヤホン - QTJ

ひとつまみサイズの、小さなデザインのTWS!
コンパクト!
持ち運びやすいサイズ。
カナル型イヤホン部分も耳へフィットし使用していても疲れにくい!
タグ付き
タグ部分をカラビナでぶら下げて手ぶらに!
※カラビナは付属しておりません。
タッチ操作
左右のイヤホンをタッチするだけで簡単操作
カラーバリエーション
ニュアンスカラーを取り入れた4色展開

付属品取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1、シリコンパッドS・M・L(装着Mサイズ)周波数2.4GHz帯保護等級ケース: IPX5、イヤホン:IPX4通信方式Bluetooth Ver5.1製品質量(g)ケース:(約)37.6、イヤホン:(約)片方3.6入力端子Type-C音圧レベル(dB)100±3バッテリー容量(mAh)【イヤホン】3.7V/30、【充電ケース】3.7V/300製品サイズ(mm)ケース:(約)奥行き34/幅34/高さ42、イヤホン:(約)奥行き22/幅15/高さ26連続動作時間最大:再生/通話 約5時間プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大見通し約10連続待受時間(最大)イヤホンのみ:約40時間、充電ケース収納:約160時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応マルチポイント非対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07469205QB-082FPK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07469221QB-082FBL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07469230QB-082FBK
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする