イマオコーポレーション
クランプレバー オネジ オールSUS製
仕様
クランプレバー(オールステンレス)
トラスコ品番
806-0858
材質
レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
材質(本体)
ステンレス
種類
クランプレバー
取付部
おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464908
FKR10X25-SUS
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください