曜日別特売

オイルゲージSM形

オイルゲージSM形 - 家原ライト工業オイルゲージSM形 - 家原ライト工業

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746342910305000
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする