曜日別特売

ショルダーベルト

ショルダーベルト - マーベルショルダーベルト - マーベルショルダーベルト - マーベル

長さ調整が可能(900~1400mm)で肩パット付きです。

用途ツールバッグ用肩掛けベルトとして。トラスコ品番580-4121材質ポリエステル、スチール、ゴム長さ(mm)900~1400幅(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462178MTB-SB
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする