3M(スリーエム)
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。
防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。
縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
用途
一時的な屋内外の補修に。
アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
主な用途
補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
54
基材
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
粘着剤
ゴム系
色
シルバー
トラスコ品番
676-6797
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.31
長さ(m)
22
使用条件
【テープカット】手で切断可能
特性
屋外使用可、耐候、耐熱、防水
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465240
DUCT-AW22
48
22
0.31
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください