曜日別特売

サポーター 快適フィット ひじ用

サポーター 快適フィット ひじ用 - 3M(スリーエム)サポーター 快適フィット ひじ用 - 3M(スリーエム)

簡単に装着できるスリーブ(筒状)付きです。
2つのベルトで、フィット感や固定力が調節できる巻き付け式です。
通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。

用途予防・日常使用。仕様サポートレベル:中程度トラスコ品番566-4575グレーサイズフリー素材合成ゴム、ナイロン、ポリエステルひじ周り(cm)20~41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746516104038JNR
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする