3M(スリーエム)
サポーター 快適フィット ひざ用
ひざ頭周りをサポートし、膝蓋骨(しつがいこつ)をリングで固定します。
通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。
快適スリーブ(筒状)付きで擦れなどから保護します。
用途
ひざ用サポーターとして。
仕様
サポートレベル:中程度
トラスコ品番
566-4576
色
グレー
サイズ
フリーサイズ
タイプ
ひざ用
素材
合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
ひざ周り(cm)
28~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465170
04039JNR
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください