WAKI(和気産業)
スポンジゴムシート 粘着テープなし
抜群の弾力性と反発力があります。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
仕様
粘着有無:無
トラスコ品番
245-6437
材質
天然ゴム
長さ(mm)
300
形状
長方形
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461399
NNSG-52
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長