曜日別特売

グリースガン

グリースガン - SKF(日本エスケイエフ)グリースガン - SKF(日本エスケイエフ)グリースガン - SKF(日本エスケイエフ)

SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。
SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。

用途
農業、工業、建設業
個人的使用
容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
吐出量
ノズル長(mm)
最大圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074640071077600/SET1台(1式)554-72583801回:1.5(cc)17540
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メイン画像07464016TLGH 11台554-72593801回:0.9(cc)17540
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メイン画像07464025LAGH 4001台554-72623701回:約0.4650030
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする