曜日別特売

クリンウエルドSE

クリンウエルドSE - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSE - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

溶接開先防錆剤/シルバータイプ
そのまま溶接が可能です。
高い防錆性の効果があります。

用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07464321020372677-5983180001818L
99,678
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メイン画像07464330020373677-5982400044L
26,902
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする