コクヨ
カラーマグネット
用途
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。
色
緑
保持枚数
約1~2枚
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
直径(Φmm)
外寸法(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465267
51223427
1パック(6個)
179-9295
20
(A・B・C・D)20・12・3.5・5.5
6
¥
265
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
07465301
50482825
1パック(5個)
177-7155
30
(A・B・C・D)30・17・4・7
5
¥
265
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
07465258
51223366
1パック(10個)
177-5611
15
(A・B・C・D)15・10・3・6
10
¥
265
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください