ケアファッション
830000婦人裏起毛スタイルをケアするパンツ
腰を曲げてもかがんでも背中が出にくい設計の美シルエットパンツ
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
股下(cm)
55
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
チャコール
ブラウン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07469528
830000-24
ブラウン
S
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469537
830000-21
ブラウン
M
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469546
830000-22
ブラウン
L
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469555
830000-23
ブラウン
LL
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469571
830000-25
ブラウン
3L
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469580
830000-34
チャコール
S
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469589
830000-31
チャコール
M
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469598
830000-32
チャコール
L
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469607
830000-33
チャコール
LL
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
07469616
830000-35
チャコール
3L
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください