三菱マテリアル
グラファイト加工用
グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
用途
被削材:グラファイト
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ダイアモンドコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463325
DF2XLBR0015N020
669-7178
50
0.3
0.15
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463341
DF2XLBR0025N080
669-7208
60
0.6
0.25
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください