曜日別特売

ストレートドリル(ロングシャンク)

ストレートドリル(ロングシャンク) - 三菱マテリアル

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465870SDLSD0100A100667-5000100.312.311
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465879SDLSD0110A100667-5018100.314.31.11.1
3,220
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07465888SDLSD0120A100667-5026100.416.41.21.2
3,080
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07465897SDLSD0130A100667-5034100.416.41.31.3
3,080
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
07465906SDLSD0140A100667-5042100.418.41.41.4
3,080
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465915SDLSD0150A100667-5051100.518.51.51.5
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
07465931SDLSD0160A100667-5069100.520.51.61.6
2,810
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
07465940SDLSD0180A100667-5085100.522.51.81.8
2,810
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465949SDLSD0190A100667-5093100.622.61.91.9
2,810
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465958SDLSD0200A100667-5107100.623.622
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465967SDLSD0210A150667-5115150.623.62.12.1
3,150
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
07465976SDLSD0220A150667-5123150.726.72.22.2
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465985SDLSD0230A150667-5131150.726.72.32.3
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466001SDLSD0240A150667-5140150.729.72.42.4
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466010SDLSD0250A150667-5158150.829.82.52.5
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466019SDLSD0260A150667-5166150.829.82.62.6
3,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
07466028SDLSD0270A150667-5174150.832.82.72.7
3,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
07466037SDLSD0280A150667-5182150.832.82.82.8
3,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
07466046SDLSD0290A150667-5191150.932.92.92.9
3,470
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466055SDLSD0300A150667-5204150.932.933
2,860
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466071SDLSD0310A150667-5212150.935.93.13.1
3,170
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466080SDLSD0320A150667-5221151363.23.2
3,170
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466089SDLSD0330A150667-5239151363.33.3
3,170
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466098SDLSD0340A150667-5247151393.43.4
3,170
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466107SDLSD0350A150667-5255151.139.13.53.5
2,990
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466116SDLSD0360A200667-5263201.139.13.63.6
4,340
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
07466125SDLSD0370A200667-5271201.139.13.73.7
4,340
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
07466141SDLSD0380A200667-5280201.143.13.83.8
4,340
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
07466150SDLSD0390A200667-5298201.243.23.93.9
4,340
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466159SDLSD0400A200667-5301201.243.244
4,080
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
07466168SDLSD0410A200667-5310201.243.24.14.1
4,670
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
07466177SDLSD0420A200667-5328201.343.34.24.2
4,670
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07466186SDLSD0430A200667-5336201.347.34.34.3
4,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466195SDLSD0440A200667-5344201.347.34.44.4
4,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466211SDLSD0450A200667-5352201.447.44.54.5
4,380
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466220SDLSD0460A200667-5361201.447.44.64.6
5,070
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07466229SDLSD0470A200667-5379201.447.44.74.7
5,070
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07466238SDLSD0480A200667-5387201.452.44.84.8
5,070
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07466247SDLSD0490A200667-5395201.552.54.94.9
5,070
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
07466256SDLSD0500A200667-5409201.552.555
4,710
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
07466265SDLSD0510A200667-5417201.552.55.15.1
5,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466281SDLSD0520A200667-5425201.652.65.25.2
5,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466290SDLSD0530A200667-5433201.652.65.35.3
5,720
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
07466299SDLSD0540A200667-5441201.657.65.45.4
5,720
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07466308SDLSD0550A200667-5450201.757.75.55.5
5,250
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
07466317SDLSD0560A200667-5468201.757.75.65.6
6,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07466326SDLSD0570A200667-5476201.757.75.75.7
6,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07466335SDLSD0580A200667-5484201.757.75.85.8
6,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07466351SDLSD0590A200667-5492201.857.85.95.9
6,190
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07466360SDLSD0600A200667-5506201.857.866
4,950
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする