スパイラルメジャー 標尺目盛

スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛 - SK(新潟精機)

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。

用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様455ピッチ表示:無、cm目盛材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石テープ幅(mm)19テープ長さ(m)1.6テープ地色目盛仕様標尺目盛/メートル目盛材質(テープ)SK4目盛種別両面内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07461801SMT-1915HGY610-0463グレー
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461810SMT-1915HOR610-0474オレンジ
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461819SMT-1915HGR610-0480グリーン
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461828SMT-1915HWH610-0481ホワイト
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461837SMT-1915HPU610-0470パープル
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする